TPGB 110204 IC570 Plăcuţe triunghiulară, pozitivă, cu un unghi de degajare de 11° pentru prelucrarea materialelor pieselor cu așchiere scurtă

Cod articol: 5503783
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5503783
EAN / GTIN 7291075077704
Număr producător 5503783
L-Număr L23950 2547

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară, pozitivă, cu un unghi de degajare de 11° pentru prelucrarea materialelor pieselor cu așchiere scurtă

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev