XOMT 060204-DT IC250 Plăcuţe pentru burghie DR și bare de alezat

Cod articol: 5502883
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DRDRILLS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5502883
EAN / GTIN 7291075083316
Număr producător 5502883
L-Număr L24160 42

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru burghie DR și bare de alezat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.16 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.56 mm