XOMT 060204-DT IC350 Plăcuţe pentru burghie DR și bare de alezat

Cod articol: 5502941
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DRDRILLS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5502941
EAN / GTIN 7291075083330
Număr producător 5502941
L-Număr L24160 88

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru burghie DR și bare de alezat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.16 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.56 mm

Produse potrivite

Suport de scule