XOMT 060204-DT IC28 Plăcuţe pentru burghie DR și bare de alezat

Cod articol: 5503059
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DRDRILLS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5503059
EAN / GTIN 7291075083347
Număr producător 5503059
L-Număr L24160 17

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru burghie DR și bare de alezat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.16 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.56 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.