VNMM 12T304-PP IC20 Plăcuţe cu o singură față, negativă, rombică de 35° pentru prelucrarea materialelor foarte dure ale piesei de prelucrat cu parametri de tăiere medii

Cod articol: 5502854
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5502854
EAN / GTIN 7291075079661
Număr producător 5502854
L-Număr L23950 3367

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu o singură față, negativă, rombică de 35° pentru prelucrarea materialelor foarte dure ale piesei de prelucrat cu parametri de tăiere medii

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PP
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.55 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.12 mm/rev