DNMG 150608-PP IC20 Plăcuţe cu două fețe, negativă, rombică de 55° pentru prelucrarea pieselor foarte dure cu parametri de tăiere medii

Cod articol: 5502838
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5502838
EAN / GTIN 7291075045383
Număr producător 5502838
L-Număr L23950 3363

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, negativă, rombică de 55° pentru prelucrarea pieselor foarte dure cu parametri de tăiere medii

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PP
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.12 mm/rev