TNMS 220404-12 IC20 Plăcuţe triunghiulară, negativă, cu o singură față, pentru materiale moi și neferoase pentru piese de prelucrat

Cod articol: 5501822
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5501822
EAN / GTIN 7291075077674
Număr producător 5501822
L-Număr L23950 2972

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară, negativă, cu o singură față, pentru materiale moi și neferoase pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: 12
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.32 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev