CCMT 09T308-14 IC20 Plăcuțe de strunjire pozitive, rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru prefinisare și finisare

Cod articol: 5500027
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5500027
    EAN / GTIN 7291075039283
    Număr producător 5500027
    L-Număr L23950 2853

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de strunjire pozitive, rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru prefinisare și finisare

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: 14
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.14 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături