Pilă ac de precizie, VALTITAN Lungime totală 180 mm 3

Cod articol: 527570 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură elveţiană 2
Corespunde danturii germane 3
Descrierea formei Semi-rotund
Suprafeţe pilire 2
Secţiune 5,9×2,0 mm
Lungimea totală 180 mm
Mâner pilă inclus nu
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 527570 3
EAN / GTIN 613548045589
Număr producător LAV2402-180-2

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilă-ac ultraperformantă cu durabilitate foarte mare. Duritatea suprafeţei 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică înfundarea pilei cu aşchii, astfel curăţarea se poate face lovind uşor pila (de lemn).

Standard:

SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături