Pilă ac de precizie, VALTITAN Lungime totală 180 mm 2

Cod articol: 527570 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură elveţiană 2
Corespunde danturii germane 3
Descrierea formei Lată cu vârf ascuţit
Suprafeţe pilire 4
Secţiune 6×1,2 mm
Lungimea totală 180 mm
Mâner pilă inclus nu
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 527570 2
EAN / GTIN 613548045619
Număr producător LAV2406-180-2

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilă-ac ultraperformantă cu durabilitate foarte mare. Duritatea suprafeţei 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică înfundarea pilei cu aşchii, astfel curăţarea se poate face lovind uşor pila (de lemn).

Standard:

SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături