Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac 2

Cod articol: 519700 2
La cerere
În stoc
1.380 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere 2,2 mm - 4,5 mm
    Lungimea totală 95 mm
    Recomandat pentru pilă cu lungimea 140 mm - 200 mm
    Tip produs Broşură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 519700 2
    EAN / GTIN 7290003235384
    Număr producător YT1000

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner cu eliberare rapidă, recomandat pentru toate dimensiunile. Forţă ridicată de strângere, aşezare şi scoatere uşoară a sculei.