Pilă ac de precizie, VALTITAN Lungime totală 180 mm 3

Cod articol: 527550 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dantură elveţiană 0
    Corespunde danturii germane 1
    Descrierea formei Semi-rotund
    Suprafeţe pilire 2
    Secţiune 5,9×2,0 mm
    Lungimea totală 180 mm
    Mâner pilă inclus nu
    Tip produs Pilă-ac de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 527550 3
    EAN / GTIN 613548045565
    Număr producător LAV2402-180-0

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Uni
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pilă-ac ultraperformantă cu durabilitate foarte mare. Duritatea suprafeţei 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică înfundarea pilei cu aşchii, astfel curăţarea se poate face lovind uşor pila (de lemn).

    Standard:

    SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături