Pilă ac de precizie, VALTITAN Lungime totală 180 mm, SH 0 / DH 1, Tip: 5

Cod articol: 527550 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură elveţiană 0
Corespunde danturii germane 1
Descrierea formei Pătrat
Suprafeţe pilire 4
Secţiune 2,6×2,6 mm
Lungimea totală 180 mm
Mâner pilă inclus nu
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 527550 5
EAN / GTIN 613548045657
Număr producător LAV2408-180-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilă-ac ultraperformantă cu durabilitate foarte mare. Duritatea suprafeţei 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică înfundarea pilei cu aşchii, astfel curăţarea se poate face lovind uşor pila (de lemn).

Standard:

SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.