Pilă-cuţit de precizie 150/2

Cod articol: 526000 150/2
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă mm / dantură elveţiană Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Corespunde danturii germane 3 − 4
    Secţiune 17,9×3,5 mm
    Lungime fără coadă 150 mm
    Tip produs Pilă de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 526000 150/2
    EAN / GTIN 613548071212
    Număr producător LP1760-6-2

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Uni
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pile elveţiene de precizie corespund celor mai înalte standarde de precizie a formei, acurateţe a aşchierii, rată de îndepărtare şi durabilitate. Oţel special cu o duritate de 65−66 HRC. În comparaţie cu pilele de atelier, acestea au forme ajustate pentru scopul întrebuinţării, uşor convexe, unghiuri speciale ale danturii şi o gamă extinsă de danturi diferite. Astfel se obţin constant, suprafeţe netede la cea mai economică rată de îndepărtare.
    Suprafeţele laterale şi muchia inferioară danturate; cu vârf ascuţit.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături