VALTITAN Pilă rotundă de precizie 200/2

Cod articol: 525550 200/2
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă mm / dantură elveţiană Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Corespunde danturii germane 4
Diametru 7,8 mm
Lungime fără coadă 200 mm
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 525550 200/2
EAN / GTIN 613548062630
Număr producător LPV1660-8-2

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pile VALTITAN de precizie ultraperformante cu o rezistență foarte mare la uzură datorită durității suprafeței cu duritatea de 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică îmbâcsirea pilei cu aşchii. Rată de aşchiere şi durabilitate mărită. Aproape inoxidabil, de aceea poate fi utilizat şi în medii cu pericol mare de coroziune. Nu lasă reziduuri corozive în urmă.
Cu vârf ascuţit.