Pilă triunghiulară de precizie 150/1

Cod articol: 524000 150/1
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă mm / dantură elveţiană Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Corespunde danturii germane 3
    Lăţime 10,3 mm
    Lungime fără coadă 150 mm
    Tip produs Pilă de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 524000 150/1
    EAN / GTIN 613548068038
    Număr producător LP1360-6-1

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Uni
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pile elveţiene de precizie corespund celor mai înalte standarde de precizie a formei, acurateţe a aşchierii, rată de îndepărtare şi durabilitate. Oţel special cu o duritate de 65−66 HRC. În comparaţie cu pilele de atelier, acestea au forme ajustate pentru scopul întrebuinţării, uşor convexe, unghiuri speciale ale danturii şi o gamă extinsă de danturi diferite. Astfel se obţin constant, suprafeţe netede la cea mai economică rată de îndepărtare.
    Danturat pe toate laturile; cu vârf semi-teşit.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături