Pilă de precizie cu vârf teşit, foarte îngustă 150/1

Cod articol: 523100 150/1
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă mm / dantură elveţiană Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Corespunde danturii germane 2 − 3
Secţiune 4,5×2,5 mm
Lungime fără coadă 150 mm
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 523100 150/1
EAN / GTIN 613548065235
Număr producător LP1152-6-1

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pile elveţiene de precizie corespund celor mai înalte standarde de precizie a formei, acurateţe a aşchierii, rată de îndepărtare şi durabilitate. Oţel special cu o duritate de 65−66 HRC. În comparaţie cu pilele de atelier, acestea au forme ajustate pentru scopul întrebuinţării, uşor convexe, unghiuri speciale ale danturii şi o gamă extinsă de danturi diferite. Astfel se obţin constant, suprafeţe netede la cea mai economică rată de îndepărtare.
Danturat pe toate laturile; cu vârf teşit.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături