Raşpel pentru lemn, rotund 200 mm

Cod articol: 519370 200
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: E
  • Standard: DIN 7263

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dantură Dantură 2 (medie)
    Forma E
    Diametru 8 mm
    Lungime fără coadă 200 mm
    Standard DIN 7263
    Tip produs Raşpel pentru lemn

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 519370 200
    EAN / GTIN 4009215007374
    Număr producător 15622020

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     

    Descriere

    Execuţie:

    Semifabricatele sunt forjate după formă, rectificate şi prevăzute până la margine cu o dantură exactă, densitate şi adâncime uniformă. După tratamentul termic atent, la călire acest raşpel / această pilă de calitate pentru lemn, atinge cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte rata de îndepărtare şi durabilitatea mărită.
    Rotundă

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături