Raşpel pentru lemn, semirotund 300 mm

Cod articol: 519320 300
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: C
  • Standard: DIN 7263

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură Dantură 1 (grosieră)
Forma C
Secţiune 29×9 mm
Lungime fără coadă 300 mm
Standard DIN 7263
Tip produs Raşpel pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519320 300
EAN / GTIN 4009215007206
Număr producător 614848 10-19

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate după formă, rectificate şi prevăzute până la margine cu o dantură exactă, densitate şi adâncime uniformă. După tratamentul termic atent, la călire acest raşpel / această pilă de calitate pentru lemn, atinge cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte rata de îndepărtare şi durabilitatea mărită.
Semirotundă