Pilă frezată, cu vârf teşit plat 300 mm

Cod articol: 519130 300
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: A
  • Standard: DIN 7264

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grad de fineţe fin
    Distanţă între tăişuri cca. 1,5 mm
    Forma A
    Secţiune 31×7 mm
    Lungime fără coadă 300 mm
    Standard DIN 7264
    Pentru material Oţeluri inoxidabile (VA), materiale dure, răşină sintetică, table. Recomandat pentru teşirea muchiilor, detaşare, finisare fină.
    Tip produs Pile frezate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 519130 300
    EAN / GTIN 2050001696250

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pilele frezate se evidenţiază printr-o ascuţime deosebită a tăişurilor frezate din întreg şi prin spaţii interdentare realizate optim. Astfel se îndepărtează sigur chiar şi aşchiile provenind din material moale sau unsuros. Fără îmbâcsire.
    Cu vârf teşit, frezată pe 3 laturi.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături