Set de pile de precizie, 6 buc. în cutie din tablă

Cod articol: 518950
La cerere
În stoc
1.701 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 7283
    Număr de pile precizie 6
    Tip produs Pilă de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 518950
    EAN / GTIN 2050001029829

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pilele de precizie sunt fabricate cu maşini automate de precizie. Acestea garantează o rată mare de îndepărtare şi o durabilitate lungă. Eboşele sunt ştanţate şi şlefuite, fiind prevăzute cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele finisate au o formă ideală a danturii, care este corelată cu tipul pilei. Pilele de precizie garantează suprafeţe netede.
    Set pile de precizie, 6 buc. cu câte 1 pilă de precizie, cu vârf plat, teşit, triunghiular, rotund, cu trei muchii, pătrat. Lungime fără coadă 100 mm, dantură 2.
    Cu mâner din lemn de esenţă tare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături