Pilă de debavurare dantură specială pentru plastic 150 mm

Cod articol: 518300 150
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune 16×3 mm
Lungime fără coadă 150 mm
Tip produs Pilă pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 518300 150
EAN / GTIN 4009215088779
Număr producător 37121500

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă cu densitate şi adâncime uniformă. Pilele finisate au o formă ideală a danturii, care este corelată cu tipul pilei. Aceste pile speciale garantează obţinerea unor suprafeţe netede. Pilele speciale sunt prelucrate cu maşini de precizie. Acestea garantează o rată ridicată de îndepărtare şi o durabilitate mare.
3 laturi cu dantură încrucişată, cu vârf teşit.