Pilă lată multifuncţională cu mâner, dantură specială 300 mm

Cod articol: 515000 300
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune 30×6,5 mm
Lungime fără coadă 300 mm
Tip produs Pilă multifuncţională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 515000 300
EAN / GTIN 4009215074697
Număr producător 30053000

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Pilă lată cu dinţi în formă de lopată şi sfărâmător de aşchii lat pentru pilire uşoară şi lipsită de efort cu o rată înaltă de aşchiere − fără înfundarea canalelor − evacuare optimă a aşchiilor.
Părţile late cu dantură specială, dintre care o latură cu sfărâmător de aşchii pentru o rată înaltă de îndepărtare. Latură opusă cu dantură continuă pentru o prelucrare deosebit de fină a suprafeţelor. Pilă cu vârf teşit.
Mâner din plastic cu orificiu de agăţare.

Aplicaţie:

Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb