Pilă lată multifuncţională cu mâner, dantură specială 100 mm

Cod articol: 515000 100
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Secţiune 10×4 mm
    Lungime fără coadă 100 mm
    Tip produs Pilă multifuncţională

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 515000 100
    EAN / GTIN 4009215169911

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     

    Descriere

    Execuţie:

    Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
    Pilă lată cu dinţi în formă de lopată şi sfărâmător de aşchii lat pentru pilire uşoară şi lipsită de efort cu o rată înaltă de aşchiere − fără înfundarea canalelor − evacuare optimă a aşchiilor.
    Părţile late cu dantură specială, dintre care o latură cu sfărâmător de aşchii pentru o rată înaltă de îndepărtare. Latură opusă cu dantură continuă pentru o prelucrare deosebit de fină a suprafeţelor. Pilă cu vârf teşit.
    Mini-pilă universală, mâner de oţel cu manşon din PVC.

    Aplicaţie:

    Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături