Pilă semirotundă 300 mm

Cod articol: 513200 300
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
  • Forma: E
  • Descrierea formei: Semi-rotund
  • Standard: DIN 7261

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 2
Tip dantură Semifină
Forma E
Descrierea formei Semi-rotund
Suprafeţe pilire danturate pe toate laturile
Secţiune 30×9 mm
Lungime fără coadă 300 mm
Mâner pilă inclus nu
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513200 300
EAN / GTIN 4009215017687
Număr producător 31523020

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Cu dantură elicoidală; cu vârf semi-teşit.

Aplicaţie:

Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma E

Notă:

Modelul de pilă cu mâner este disponibil la Cod 513201.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb