Pilă lată 100 mm

Cod articol: 510200 100
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: A
  • Descrierea formei: plată, cu vârf teşit
  • Standard: DIN 7261

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dantură 2
    Tip dantură Semifină
    Forma A
    Descrierea formei plată, cu vârf teşit
    Suprafeţe pilire 3
    Secţiune 12×3 mm
    Lungime fără coadă 100 mm
    Mâner pilă inclus nu
    Standard DIN 7261
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 510200 100
    EAN / GTIN 4009215016710
    Număr producător 31121020

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     

    Descriere

    Execuţie:

    Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
    3 laturi danturate; cu vârf teşit.

    Aplicaţie:

    Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

    Standard:

    DIN 7261 Forma A

    Notă:

    Modelul de pilă cu mâner este disponibil la Cod 510201.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături