Pilă lată, Dantură 2 (semifină), Lungime fără coadă: 350mm

Cod articol: 510200 350
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: A
  • Descrierea formei: plată, cu vârf teşit
  • Standard: DIN 7261

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 2
Tip dantură Semifină
Forma A
Descrierea formei plată, cu vârf teşit
Suprafeţe pilire 3
Secţiune 35×7,5 mm
Lungime fără coadă 350 mm
Mâner pilă inclus nu
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 510200 350
EAN / GTIN 4009215016895
Număr producător 31123520

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
3 laturi danturate; cu vârf teşit.

Aplicaţie:

Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma A

Notă:

Modelul de pilă cu mâner este disponibil la Cod 510201.