{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HCT | |
Domeniu de măsurare maxim | 350 µm | |
Domeniu de măsurare maxim | 0,014 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth | |
Aplicaţie radio | HCT Mobile App; HID (Human Interface Device) | |
Standarde de rugozitate | DIN / ISO / JIS / ASME | |
Cursă de măsurare la palpare longitudinală | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Curse de măsurare conform standardului | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat / N × Lc la alegere | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Viteză de palpare | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081575 LR6 | |
Lungime unitate de evaluare | 160 mm | |
Lăţime unitate de evaluare | 50 mm | |
Înălţime unitate de evaluare | 77 mm | |
Greutate unitate de evaluare | 0,5 kg | |
Tip produs | Rugozimetru |
Cod articol | 499022 ST2 | |
EAN / GTIN | 4067263143352 | |
Număr producător | 499022 ST2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Rugozimetru cu imprimantă, Tip: ST2
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
3.385,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
2.861,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | mm / inch | mm / inch |
Greutate unitate de evaluare | 0,5 kg | 0,5 kg |
Domeniu de măsurare maxim | 0,014 inch | 0,014 inch |
Domeniu de măsurare maxim | 350 µm | 350 µm |
Cursă de măsurare la palpare longitudinală | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Tip produs | Rugozimetru | Rugozimetru |