{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare maxim | 350 µm | |
Domeniu de măsurare maxim | 0,014 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth | |
Cursă de măsurare la palpare longitudinală | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Curse de măsurare conform standardului | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat / N × Lc la alegere | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Viteză de palpare | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Vârf de palpare | 2 µm | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Lungime unitate de evaluare | 160 mm | |
Lăţime unitate de evaluare | 50 mm | |
Înălţime unitate de evaluare | 77 mm | |
Greutate unitate de evaluare | 0,5 kg | |
Tip produs | Rugozimetru |
Cod articol | 499002 M310 | |
EAN / GTIN | 4059192064549 | |
Număr producător | 6910260 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Rugozimetru fără imprimantă M310
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
3.400,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
2.861,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
3.385,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Lăţime unitate de evaluare | 50 | 50 | 50 |
Înălţime unitate de evaluare | 77 | 77 | 77 |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | Acumulator litiu-ion | Acumulator litiu-ion |
Interfaţă | Interfaţă USB ;Interfaţă Bluetooth | Interfaţă USB ;Interfaţă Bluetooth | Interfaţă USB ;Interfaţă Bluetooth |
Viteză de palpare | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 | 0,25 / 0,8 / 2,5 | 0,25 / 0,8 / 2,5 |