Stand de măsurare ST-D

Cod articol: 499011
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
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
Interval de reglare pe înălţime pe coloana de măsurare 300 mm
Lungime bază 175 mm
Lăţime bază 190 mm
Înălţimea totală 385 mm
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 499011
EAN / GTIN 2050001958389
Număr producător 6710803

Descriere

Execuţie:

Stand de măsurare cu picior robust. Reglare pe înălţime a suportului pentru dispozitivul de avans cu roată de fixare.

Adaptat pentru:

Rugozimetre Cod 499021 Ref. ST2, 499022 Ref. ST2; 498835 Ref. PS10, Cod 499001 Ref. M300, Cod 499002 Ref. M310; Cod 499003 Ref. M310, Cod 499041 Ref. M400; 499042 Ref. M410, Cod 499043 Ref. M410.