{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | VIPER | |
Senzor de cameră | CMOS | |
⌀ sondei | 2,8 mm | |
Lungime sondă | 2.000 mm | |
Unghiul câmpului vizual | 90 grad | |
Direcţia de privire | 0 grad | |
Domeniu de focalizare | 3 mm - 50 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Dimensiune afişaj | 4,3 inch | |
Caracteristici nume produs | ⌀ 2,8 mm | |
Tip produs | Endoscop |
Cod articol | 492791 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074354 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Endoscop video VIPER cu sondă 2000 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
5.586,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
863,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
1.337,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Direcţia de privire | 0 | ||
Dimensiune afişaj | 4,3 | ||
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | Alimentare la reţea | Cu baterii |
⌀ sondei | 2,8 | 5,5 | 5,5 |
Lungime sondă | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Tip produs | Endoscop | Endoscop | Endoscop |
Domeniu de focalizare | 3 ;50 |