{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Format de înregistrare | JPEG / AVI (30 fps) | |
⌀ sondei | 5,5 mm | |
Lungime sondă | 2.000 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Rezoluţia camerei | 640×480 px | |
Rezoluţie ecran | 320×240 px | |
Claritate focalizată în adâncime | 16 – 60 mm | |
Temperatură de regim (de funcţionare) | 0 °C - 50 °C | |
Lungime | 207 mm | |
Lăţime | 118 mm | |
Înălţime | 38 mm | |
Greutate | 0,558 kg | |
Tip produs | Endoscop |
Cod articol | 492925 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197511812 | |
Număr producător | 492925 2000 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Endoscop video cu sondă flexibilă, ⌀ 5,5 mm, Lungime sondă: 2000mm
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
863,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
1.337,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | Cu baterii |
⌀ sondei | 5,5 mm | 5,5 mm |
Lungime sondă | 2.000 mm | 2.000 mm |
Tip produs | Endoscop | Endoscop |