Endoscop video VIPER cu sondă 3000 mm

Cod articol: 492791 3000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VIPER
Senzor de cameră CMOS
⌀ sondei 2,8 mm
Lungime sondă 3.000 mm
Unghiul câmpului vizual 90 grad
Direcţia de privire 0 grad
Domeniu de focalizare 3 mm - 50 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Dimensiune afişaj 4,3 inch
Caracteristici nume produs ⌀ 2,8 mm
Tip produs Endoscop

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492791 3000
EAN / GTIN 2050002074361

Descriere

Execuţie:

Endoscop video VIPER ușor, compact și utilizabil flexibil. Sondele interschimbabile rapid, cu diametre (de la 2,2 mm) şi cu lungimi de lucru diferite măresc flexibilitatea. Cu greutatea sa redusă, endoscopul VIPERA este extrem de ușor și de util.
  • Monitor luminos de 4,3 inchi cu tehnologie CMOS pentru imagini în calitate HD.
  • Manevrare intuitivă și ușoară.
  • Inspecţii lungi, fără întreruperi, datorită pachetului de acumulatori disponibili în comerţ.
  • Transfer rapid de date cu micro-USB 2.0, miniconexiune HDMI şi slot pentru card de memorie SD.
  • Sonde interschimbabile rapid, cu diametre şi lungimi de lucru diferite.

Livrare:

alimentator, cablu micro USB, cablu video, 2× Li-Ion acumulator, card de memorie SD de 8 GB, suport metalic, valiză de transport.