Microscop video de măsurare MM1 300MZ

Cod articol: 492500 300MZ
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare X 300 mm
Domeniu de măsurare Y 200 mm
Domeniu de măsurare Z 200 mm
Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE optic (2D) 2,9 + L / 100 (L în mm) la 20 °C ±1 K µm
Obiectiv (× ori) 0,3 − 3,5
Grosisment pe ecran (× ori) 10 − 162
Câmp vizual 24×16 − 2×1 mm
Cameră 6,4 megapixeli
Distanţă de lucru 80 mm
Înălţimea maximă a piesei 200 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 230 / 240 V
Lungime 730 mm
Lăţime 900 mm
Înălţime 950 mm
Greutate 115 kg
Greutatea maximă a piesei 20 kg
Tip produs Microscop video

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492500 300MZ
EAN / GTIN 4067263265092
Număr producător 492500 300MZ

Descriere

Execuţie:

Microscop de măsurare cu prelucrare rapidă a imaginii, cameră color de înaltă rezoluţie şi un panou multitactil PC pentru atelier, uşor de utilizat, cu software de măsurare M3 intuitiv.
Lumină directă: 56 LED-uri albe în 2 inele concentrice. 1 inel şi 4 segmente comutabile individual şi cu intensitate reglabilă.
Lumină incidentă: LED-uri durabile, telecentrice, comutabile şi cu intensitate reglabilă. Bază masivă din granit cu masă cu canale în cruce şi ghidări cu precizie ridicată. Braţe de reglare ergonomice cu operare cu o singură mână pe ambele axe (X şi Y). Laser cu diode ce facilitează poziţionarea. Precizie de repoziţionare extrem de ridicată datorită recunoaşterii automate a muchiilor.
Acum, cu software M3, versiunea 4:
  • Cu aplicaţie modernă de 64 de biţi pentru gestionarea confortabilă a cantităţilor mari de date.
  • Mod de înregistrare extins al programului de măsurare, cu mod de înregistrare standard sau extins, la alegere.
  • Salvare şi încărcare sistem de referinţă: recomandat ca ideal pentru utilizarea sistemelor cu strângere rapidă.
  • Funcţii noi de export precum exportul direct în PDF şi viteză mai mare la exportul direct în excel.
Cu obiectiv motorizat cu zoom, grosisment 0,3× până la 3,5× şi lumină coaxială pentru iluminat uniform al componentelor.

Aplicaţie:

  • La recepţia mărfii, în spaţii de măsurare, în producţie.
  • Utilizare universală datorită iluminării directe, flexibile cu patru cadrane şi calculatorului compact de măsurare.
  • Măsurarea şi documentarea practică şi sigură a diferitelor forme geometrice şi materiale. Documentarea este, de asemenea, posibilă.

Date de utilizare:

Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Livrare:

Inclusiv calculator All-in-One, mouse şi tastatură fără fir, husă de protecţie anti-praf, alimentator, certificat de etalonare şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Obiectiv Cod 491912, opţiune software Cod 491913, curăţător pentru muchii de tăiere / plastilină pentru marcare poziţie Cod 354788.

Notă:

Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE conform DIN EN ISO 10360-7 pentru factorul de grosisment = 0,5.
Condiţii de mediu admisibile: 20°C ± 1 K, gradient de temperatură Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, măsurat cu etalon calibrat.

La cerere vă oferim pentru toate tipurile de microscop video de măsurare GARANT:
  • Contract de întreţinere.
  • Montare, punere în funcţiune cu instruire scurtă.
  • Instruire individuală pentru angajaţii dvs.
  • Calibrare la faţa locului.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice precum şi asupra modelului de ecran tactil (Touch Panel).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături