Microscop video de măsurare MM1, Tip: 200

Cod articol: 492500 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare X 200 mm
Domeniu de măsurare Y 100 mm
Domeniu de măsurare Z 100 mm
Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE optic (2D) 2,9 + L / 100 (L în mm) la 20 °C ±1 K µm
Obiectiv (× ori) 0,5
Grosisment pe ecran (× ori) 23
Câmp vizual 14×9 mm
Cameră 6,4 megapixeli
Distanţă de lucru 80 mm
Înălţimea maximă a piesei 100 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 230 / 240 V
Lungime 500 mm
Lăţime 600 mm
Înălţime 770 mm
Greutate 60 kg
Greutatea maximă a piesei 20 kg
Tip produs Microscop video

Identificare și clasificare

Cod articol 492500 200
EAN / GTIN 4062406159702
Număr producător 492500 200
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Microscop de măsurare cu prelucrare rapidă a imaginii, cameră color de înaltă rezoluţie şi un panou multitactil PC pentru atelier, uşor de utilizat, cu software de măsurare M3 intuitiv.
Lumină directă: 56 LED-uri albe în 2 inele concentrice. 1 inel şi 4 segmente comutabile individual şi cu intensitate reglabilă.
Lumină incidentă: LED-uri durabile, telecentrice, comutabile şi cu intensitate reglabilă. Bază masivă din granit cu masă cu canale în cruce şi ghidări cu precizie ridicată. Braţe de reglare ergonomice cu operare cu o singură mână pe ambele axe (X şi Y). Laser cu diode ce facilitează poziţionarea. Precizie de repoziţionare extrem de ridicată datorită recunoaşterii automate a muchiilor.
Acum, cu software M3, versiunea 4:
  • Cu aplicaţie modernă de 64 de biţi pentru gestionarea confortabilă a cantităţilor mari de date.
  • Mod de înregistrare extins al programului de măsurare, cu mod de înregistrare standard sau extins, la alegere.
  • Salvare şi încărcare sistem de referinţă: recomandat ca ideal pentru utilizarea sistemelor cu strângere rapidă.
  • Funcţii noi de export precum exportul direct în PDF şi viteză mai mare la exportul direct în excel.

Aplicaţie:

  • La recepţia mărfii, în spaţii de măsurare, în producţie.
  • Utilizare universală datorită iluminării directe, flexibile cu patru cadrane şi calculatorului compact de măsurare.
  • Măsurarea şi documentarea practică şi sigură a diferitelor forme geometrice şi materiale. Documentarea este, de asemenea, posibilă.

Date de utilizare:

Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Livrare:

Inclusiv calculator All-in-One, mouse şi tastatură fără fir, husă de protecţie anti-praf, alimentator, certificat de etalonare şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Obiectiv cod 491912, opțiune software cod 491913, curățător pentru muchii de tăiere / plastilină pentru marcare poziţie cod 354788; etalon de control cod 491928; menghină de precizie cod 494480; sistem de prindere rapidă doc 494451; banc de lucru pentru microscoape cod 492580.

Notă:

Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE conform DIN EN ISO 10360-7 pentru factorul de grosisment = 0,5.
Condiţii de mediu admisibile: 20°C ± 1 K, gradient de temperatură Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, măsurat cu etalon calibrat.

La cerere vă oferim pentru toate tipurile de microscop video de măsurare GARANT:
  • Contract de întreţinere.
  • Montare, punere în funcţiune cu instruire scurtă.
  • Instruire individuală pentru angajaţii dvs.
  • Calibrare la faţa locului.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice precum şi asupra modelului de ecran tactil (Touch Panel).