Execuţie:
Microscop de măsurare cu prelucrare rapidă a imaginii, cameră color de înaltă rezoluţie şi un panou multitactil PC pentru atelier, uşor de utilizat, cu
software de măsurare M3 intuitiv.Lumină directă: 56 LED-uri albe în 2 inele concentrice. 1 inel şi 4 segmente comutabile individual şi cu intensitate reglabilă.
Lumină incidentă: LED-uri durabile, telecentrice, comutabile şi cu intensitate reglabilă.
Bază masivă din granit cu masă cu canale în cruce şi ghidări cu precizie ridicată. Braţe de reglare ergonomice cu operare cu o singură mână pe ambele axe (X şi Y).
Laser cu diode ce facilitează poziţionarea. Precizie de repoziţionare extrem de ridicată datorită
recunoaşterii automate a muchiilor.Acum, cu software M3, versiunea 4:- Cu aplicaţie modernă de 64 de biţi pentru gestionarea confortabilă a cantităţilor mari de date.
- Mod de înregistrare extins al programului de măsurare, cu mod de înregistrare standard sau extins, la alegere.
- Salvare şi încărcare sistem de referinţă: recomandat ca ideal pentru utilizarea sistemelor cu strângere rapidă.
- Funcţii noi de export precum exportul direct în PDF şi viteză mai mare la exportul direct în excel.
Cu obiectiv motorizat cu zoom, grosisment 0,3× până la 3,5× şi lumină coaxială pentru iluminat uniform al componentelor.
Aplicaţie:
- La recepţia mărfii, în spaţii de măsurare, în producţie.
- Utilizare universală datorită iluminării directe, flexibile cu patru cadrane şi calculatorului compact de măsurare.
- Măsurarea şi documentarea practică şi sigură a diferitelor forme geometrice şi materiale. Documentarea este, de asemenea, posibilă.
Date de utilizare:
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.
Livrare:
Inclusiv calculator All-in-One, mouse şi tastatură fără fir, husă de protecţie anti-praf, alimentator, certificat de etalonare şi instrucţiuni de utilizare.
Accesorii opţionale:
Obiectiv cod 491912, opțiune software cod
491913, curățător pentru muchii de tăiere / plastilină pentru marcare poziţie cod
354788; etalon de control cod
491928; menghină de precizie cod
494480; sistem de prindere rapidă doc
494451; banc de lucru pentru microscoape cod
492580.
Notă:
Abatere de la măsurarea lungimii E
UXY, MPE conform DIN EN ISO 10360-7 pentru factorul de grosisment = 0,5.
Condiţii de mediu admisibile: 20°C ± 1 K, gradient de temperatură Δ
th = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, măsurat cu etalon calibrat.
La cerere vă oferim pentru toate tipurile de microscop video de măsurare GARANT:
- Contract de întreţinere.
- Montare, punere în funcţiune cu instruire scurtă.
- Instruire individuală pentru angajaţii dvs.
- Calibrare la faţa locului.
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice precum şi asupra modelului de ecran tactil (Touch Panel).