GD-DH 0.437-25D-I0.75-06 Gundrills care poartă Plăcuţe cu muchie de tăiere cu o singură așchie și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4855598
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4855598
EAN / GTIN 7291075482935
Număr producător 4855598
L-Număr L24020 601

Descriere

Descriere:

Gundrills care poartă Plăcuţe cu muchie de tăiere cu o singură așchie și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.437″
  • Echivalent zecimal: 0.437″
  • Lungime funcţională (LF): 12.952″
  • Lungimea ansamblului: 25xD
  • Lungimea cozii (LS): 1.968″
  • Lungime utilă (LU): 11.882″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături