GD-DH 12.00-M20-15D-06 Burghie de găurire adâncă pentru plăcuțe cu 2 caneluri, cu spărgător de așchii și geometrie de ștergere pentru o calitate excelentă a suprafeței

Cod articol: 4803775
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4803775
EAN / GTIN 7291075400762
Număr producător 4803775
L-Număr L24020 491

Descriere

Descriere:

Burghie de găurire adâncă pentru plăcuțe cu 2 caneluri, cu spărgător de așchii și geometrie de ștergere pentru o calitate excelentă a suprafeței

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Lungime funcţională (LF): 225 mm
  • Lungimea ansamblului 15xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LOGT 06
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 196.8 mm

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături