GD-DH 16.00-15D-M25-08-N Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Cod articol: 4803012
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4803012
EAN / GTIN 7291075354096
Număr producător 4803012
L-Număr L24020 595

Descriere

Descriere:

Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Lungime funcţională (LF): 294 mm
  • Lungimea ansamblului 15xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 08
  • Lungime totală (OAL): 352.2 mm
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 257.2 mm

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături