GD-DHL 12.00X1650-U03 Burghie de găurire adâncă pentru plăcuțe cu 2 caneluri, cu spărgător de așchii și geometrie de ștergere pentru o calitate excelentă a suprafeței

Cod articol: 4847328
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4847328
EAN / GTIN 7291075401028
Număr producător 4847328
L-Număr L24020 399

Descriere

Descriere:

Burghie de găurire adâncă pentru plăcuțe cu 2 caneluri, cu spărgător de așchii și geometrie de ștergere pentru o calitate excelentă a suprafeței

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 19.05 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LOGT 06
  • Lungime totală (OAL): 1651.8 mm
  • Lungimea cozii (LS): 70 mm
  • Lungime utilă (LU): 1563.8 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături