GD-DH 0.687-10D-I1-08-N Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru divizarea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4846640
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4846640
EAN / GTIN 7291075355253
Număr producător 4846640
L-Număr L24020 327

Descriere

Descriere:

Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru divizarea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.687″
  • Echivalent zecimal: 0.687″
  • Lungime funcţională (LF): 8.66″
  • Lungimea ansamblului: 10xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 08
  • Lungime totală (OAL): 10.956″
  • Lungimea cozii (LS): 2.21″
  • Lungime utilă (LU): 7.18″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături