GDH-22.00 MKT Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere cu scindare a așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4843628
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4843628
EAN / GTIN 7291075436068
Număr producător 4843628
L-Număr L24020 366

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere cu scindare a așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21.7 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături