GD-DH 25.00-10D-M32-11 Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Cod articol: 4834309
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4834309
EAN / GTIN 7291075354591
Număr producător 4834309
L-Număr L24020 212

Descriere

Descriere:

Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 312 mm
  • Lungimea ansamblului 10xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 11
  • Lungime totală (OAL): 375.4 mm
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Lungime utilă (LU): 263.6 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături