DSD-IF 25.00-26.99-FT Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet interior de 1 start pentru plăcuţe Trigon

Cod articol: 4824557
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4824557
EAN / GTIN 7291075354942
Număr producător 4824557
L-Număr L24020 199

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet interior de 1 start pentru plăcuţe Trigon

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 26.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 68.6 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături