DSD-EF 17.71-18.90-FT Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior cu 4 caneluri pentru plăcuțele Trigon.

Cod articol: 4824423
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4824423
EAN / GTIN 7291075354720
Număr producător 4824423
L-Număr L24020 188

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior cu 4 caneluri pentru plăcuțele Trigon.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14.5 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I2
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 18.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 17.71 mm
  • Lungime totală (OAL): 59 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături