GD-DH 0.875-15D-I1.25-11 Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru spargerea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4820513
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4820513
EAN / GTIN 7291075355161
Număr producător 4820513
L-Număr L24020 310

Descriere

Descriere:

Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru spargerea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7/8″
  • Echivalent zecimal: 0.875″
  • Lungime funcţională (LF): 15.47″
  • Lungimea ansamblului: 15xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 11
  • Lungime totală (OAL): 17.964″
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Lungime utilă (LU): 13.71″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături