GD-DH 26.00-15D-M40-12 Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Cod articol: 4820498
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4820498
EAN / GTIN 7291075354485
Număr producător 4820498
L-Număr L24020 525

Descriere

Descriere:

Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 26 mm
  • Lungime funcţională (LF): 459 mm
  • Lungimea ansamblului 15xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 12
  • Lungime totală (OAL): 532.6 mm
  • Lungimea cozii (LS): 70 mm
  • Lungime utilă (LU): 408.6 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături