GD-DH 0.750-10D-I1-09 Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru divizarea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4819599
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4819599
EAN / GTIN 7291075354966
Număr producător 4819599
L-Număr L24020 272

Descriere

Descriere:

Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru divizarea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Echivalent zecimal: 0.75″
  • Lungime funcţională (LF): 9.57″
  • Lungimea ansamblului: 10xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 09
  • Lungime totală (OAL): 11.898″
  • Lungimea cozii (LS): 2.21″
  • Lungime utilă (LU): 7.99″

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături