Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 0, Dim. nominală: 25mm

Cod articol: 481030 25
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 8,00 € /buc.
  • 23,20 € /buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 25 mm
Clasa de toleranţă 0
Material Oţel special aliat, călit şi detensionat
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 481030 25
EAN / GTIN 4045197235138
Număr producător 481030 25

Descriere

Execuţie:

Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare.
Ref. 0,5 până la 10 − secţiune transversală = 30×9 mm.
Ref. 11 până 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
Din oţel special, aliat, călit şi revenit prin îmbătrânire.
Clasa de toleranţă 0 ca etalon primar, pentru controlul cotelor de lucru. Pentru reglarea aparatelor de măsurat cu precizie foarte înaltă. Include certificat de etalonare de la producător echivalent.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.