Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 0 1,008 mm

Cod articol: 481030 1,008

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 8,00 € /buc.
  • 23,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 1,008 mm
Clasa de toleranţă 0
Material Oţel special aliat, călit şi detensionat
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 481030 1,008
EAN / GTIN 4045197208392
Număr producător 481030 1,008

Descriere

Execuţie:

Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare.
Ref. 0,5 până la 10 − secţiune transversală = 30×9 mm.
Ref. 11 până 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
Din oţel special, aliat, călit şi revenit prin îmbătrânire.
Clasa de toleranţă 0 ca etalon primar, pentru controlul cotelor de lucru. Pentru reglarea aparatelor de măsurat cu precizie foarte înaltă. Include certificat de etalonare de la producător echivalent.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 0 1,008 mm

Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 0 1,008 mm

La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
55,60 €
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
25,80 €
Dim. nominală 1,008 mm 1,008 mm
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Clasa de toleranţă 0 1
Material Oţel special aliat, călit şi detensionat Oţel special aliat, călit şi detensionat
Tip produs Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături